SA-112 フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン 08504667

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)28
内容量1個注文コード08504667品番SA-112
参考基準価格(税別)¥19,920販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)112寸法B(mm)75寸法C1(Φmm)50寸法C2(Φmm)50寸法D(Φmm)28寸法D2(Φmm)28寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)40寸法a(Φmm)10寸法m(mm)23寸法n(mm)4寸法t(mm)3最高回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)2.9種類フランジタイプ下穴径(Φmm)13ボルトA2ボルト抜きしろ(mm)56定格トルク(N・m)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする