SA-200 フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン 08504712

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)56
内容量1個注文コード08504712品番SA-200
参考基準価格(税別)¥46,440販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(Φmm)200寸法B(mm)145寸法C1(Φmm)100寸法C2(Φmm)100寸法D(Φmm)56寸法D2(Φmm)56寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)71寸法a(Φmm)20寸法m(mm)41寸法n(mm)8寸法t(mm)4最高回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)15.7種類フランジタイプ下穴径(Φmm)21ボルトA4ボルト抜きしろ(mm)85定格トルク(N・m)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする