エバオン
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
63
28
32
38
45
50
56
63
71
80
90
100
110
125
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08504728
品番
SA-224
参考基準価格(税別)
¥59,180
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
224
寸法B(mm)
170
寸法C1(Φmm)
112
寸法C2(Φmm)
112
寸法D(Φmm)
63
寸法D2(Φmm)
63
寸法F1(mm)
22.4
寸法F2(mm)
22.4
寸法L(mm)
80
寸法a(Φmm)
20
寸法m(mm)
41
寸法n(mm)
8
寸法t(mm)
4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
質量(kg)
20.7
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
21
ボルト
A4
ボルト抜きしろ(mm)
85
定格トルク(N・m)
392