SA-315 フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン 08504755

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)90
内容量1個注文コード08504755品番SA-315
参考基準価格(税別)¥212,680販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法A(Φmm)315寸法B(mm)236寸法C1(Φmm)160寸法C2(Φmm)160寸法D(Φmm)90寸法D2(Φmm)90寸法F1(mm)28寸法F2(mm)40寸法L(mm)112寸法a(Φmm)28寸法m(mm)57寸法n(mm)10寸法t(mm)4最高回転数(min-1[r.p.m])2050質量(kg)56種類フランジタイプ下穴径(Φmm)41ボルトA6ボルト抜きしろ(mm)116定格トルク(N・m)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする