SA-400 フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン 08504773

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)110
内容量1個注文コード08504773品番SA-400
参考基準価格(税別)¥362,260販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法A(Φmm)400寸法B(mm)300寸法C1(Φmm)200寸法C2(Φmm)200寸法D(Φmm)110寸法D2(Φmm)110寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56寸法L(mm)125寸法a(Φmm)35.5寸法m(mm)72寸法n(mm)10寸法t(mm)5最高回転数(min-1[r.p.m])1600質量(kg)109種類フランジタイプ下穴径(Φmm)60ボルトA8ボルト抜きしろ(mm)150定格トルク(N・m)3920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする