エバオン
VPプーリ A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外径D(Φmm)
88.9
88.9
114.3
254
101.6
139.7
152.4
203.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506137
品番
VP 3-1/2XA3
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
88.9
寸法I(mm)
33
寸法t2(mm)
19
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
79.9
下穴径ds(Φmm)
13
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
1.7
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
30