エバオン
VPプーリ A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外径D(Φmm)
139.7
88.9
114.3
254
101.6
139.7
152.4
203.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506173
品番
VP 5-1/2XA3
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
139.7
寸法I(mm)
33
寸法t2(mm)
19
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
130.7
下穴径ds(Φmm)
15
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
3.1
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
55