エバオン
VPプーリ A3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
外径D(Φmm)
203.2
88.9
114.3
254
101.6
139.7
152.4
203.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506198
品番
VP 8-XA3
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
203.2
寸法I(mm)
38
ボス径d(Φmm)
65
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
7
リム幅w(mm)
52
データム径dn(mm)
194.2
下穴径ds(Φmm)
15
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
4
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
35