※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形)
接点構成1a1b
注文コード08507633
品番AH164-LW11E3
参考基準価格(税別)¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など93種類から選べます
他の種類を見る
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています