エバオン
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
8545
6340
8545
11055
外径D(Φmm)
362
362
362
207
307
322
382
407
457
219
231
243
257
287
507
167
172
177
187
197
125
132
139
142
147
152
157
162
567
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507686
品番
BTV 355XB3
参考基準価格(税別)
¥25,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
362
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
132
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
9
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
355
質量(kg)
12.4
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545