エバオン
BTVプーリー B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ブッシング品番
8545
6340
8545
11055
外径D(Φmm)
507
507
507
207
307
322
362
382
407
457
219
231
243
257
287
167
172
177
187
197
125
132
139
142
147
152
157
162
567
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507853
品番
BTV 500XB3
参考基準価格(税別)
¥38,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
507
寸法I(mm)
45
ボス径d(Φmm)
132
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
9
リム幅w(mm)
63
データム径dn(mm)
500
質量(kg)
20.1
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545