曜日別特売
AH165-ZRB3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機 08508342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH165-ZRB3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機 08508342
AH165-ZRB3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機 08508342

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC12発光色注文コード08508342品番AH165-ZRB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

定格電圧(V)DC12発光色形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)光源LED種類照光式トランスなしボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18使用周囲温度(℃)盤内:-10~+70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz相対湿度45~85%RH(at-5~+40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ保護構造IP65(防油形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 操作ボックス組立
製造業

16φシリーズなので取付穴が共通で使いやすく安価で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする