曜日別特売
AR22G3R-10B 押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン) 富士電機 08508981

AR22G3R-10B 押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン) 富士電機 08508981
AR22G3R-10B 押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン) 富士電機 08508981

押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接点構成1a
ボタン色
内容量1個注文コード08508981品番AR22G3R-10B
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥823
販売価格(税別)
748

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
接点構成1aボタン色材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする