AR22G4L-10H3G 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機 08509094 AR22G4L-10H3G 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機 08509094

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08509094 品番 AR22G4L-10H3G
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a 照光色 ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 使用電圧(V)AC110 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 方式トランスユニット式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜+80 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランス付き 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08509103
2019-05-08
用途:
電気制御盤のメンテナンスに使用する。

この、メーカーのAR22G4L等、平形照光ボタンには、防水透明な防水カバーが必要。同メーカーには、あります。流石一流メーカーです。取り付けリングは、廻しにくいけど。

対象商品:
08509121
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品:
08509051
2015-11-18
用途:
部品の交換
株式会社タンゼンテクニカルプロダクト 様 (製造業)

同じパーツの交換作業に使用しました。
注文から2日で届き、近郊で探し購入するより早く楽でした。
部品自体も無駄の無いパッケージと交換作業が非常に楽に設計されているのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする