曜日別特売
BTV13090X90 BTVブッシング エバオン 08509113

BTVブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(mm)90
90
50
60
65
70
75
80
85
48
55
12
14
15
16
18
19
20
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード08509113品番BTV13090X90
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
軸穴径(mm)90質量(kg)5.3寸法L(mm)90呼びM14×40寸法D(mm)130締付トルク(N・m)98許容伝達トルク(N・m)4900セットスクリュー本数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする