エバオン
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(mm)
19
19
19
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
32
35
38
40
42
45
寸法L(mm)
25
80
90
22
25
35
40
55
45
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509244
品番
BTV4225X19
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
19
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
25
呼び
M6×12
寸法D(mm)
42
締付トルク(N・m)
3.9
許容伝達トルク(N・m)
120
セットスクリュー本数
2