エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509418
品番
BTV6340X30
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
30
質量(kg)
0.58
寸法L(mm)
40
呼び
M10×18
寸法D(mm)
63
締付トルク(N・m)
18
許容伝達トルク(N・m)
440
セットスクリュー本数
2