アルミニウムバッグ(コック付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)1 注文コード08509743 品番AAK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。

材質アルミラミネート型5層構造 寸法(mm)200×212.5 容量(L)1 アズワン品番8-5304-26 スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付 ノズル口径(Φmm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08509743 AAK-1 45962133 AAK-1 アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス 1枚 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする