8oz 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 08510139 8oz 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 08510139 8oz 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 08510139 8oz 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 08510139

紙コップ 断熱 二重紙タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 08510139 品番 8oz
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二層構造で断熱性効果の高い紙コップです。
厚手の紙を使用しており、持ちやすく、丈夫です。
ホット、アイス、どちらにも適しています。

用途
ホットドリンクに。
テイクアウト用に。
材質晒クラフト紙+PEコーティング 容量(mL)250 高さ(mm)91 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)79.7 底径(Φmm)56.2 入数(個)25
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
※別売りの専用蓋(注文CD:08531428、08531455)がございます。合わせてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
コーヒー販売
医療・福祉・介護関連業

施設のお祭りでのコーヒー販売に使用しました。
蓋とあわせて購入しても安価でしたが、更に割引時に購入したのでお得でした。
見た目もクラフトタイプの巻き紙がただの紙コップより高級そうであっという間に完売しました。
蓋をしたらかなり熱さがキープされたので、熱湯で入れたらやけどに注意が必要です。
いい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08510121
2026-02-23
用途:
イベント出店時
製造業

初めて使ってみましたが、作りもしっかりしていて、同様の商品と比較しても、断熱性も保温性もあります。キャンペーンに合わせて購入しましたが、大満足です。

2026-02-20
用途:
車出張時のコーヒー
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

早朝の車出張時にコーヒー入れてます。断熱は満足です=持っても熱くない。倍くらい多い容量のタイプもあればなお満足。

対象商品:
08510121
2026-02-19
用途:
夜のtea time
その他業種

洗い物が終わって、寝るまでゆっくりしたい夜のtea time。温かい飲み物を入れて使い捨てにできる商品は、とても重宝です。たっぷり入り、容器独特の香りもなく、気持ちよく使わせていただいてます。

対象商品:
08510121
2026-02-17
用途:
テイクアウト用
babaco.fruits 様 (飲食業)

テイクアウトのコーヒーを入れるのにちょうど良い大きさてす。コスパも最高です。

対象商品:
08510121
2026-02-07
用途:
お客様にお飲み物を出す時に使用
教育・研究機関

機能性に優れ、しっかりしていて、色も形もおしゃれな感じなので、気に入っています。リーズナブルなのも嬉しいです。

2025-12-02
用途:
即席スープに使用

市販のカップスープに使用しています。人によって違いはあるとは思いますが、思ったよりも冷めませんでした。
リピーターです。

2025-12-17
用途:
珈琲の販売に使用
株式会社GABARA 様 (製造業)

すぐに売り切れになったので、まとめて購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする