※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP31FM/20W サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510582 CP31FM/20W サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510582 CP31FM/20W サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510582 CP31FM/20W サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510582 CP31FM/20W サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510582

サーキットプロテクタ CP-F形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08510582 品番CP31FM/20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。

規格
電気用品型式認可
CEマーキング対応品
海外規格:UL1077、CSA C22.2 No.235、EN60934、IEC60934対応
特性
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
極数1 定格電流(A)20 質量(g)約80 外形寸法(mm)17.5×65×67 用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 定格電圧(V)AC240/DC60 定格絶縁電圧(V)AC250/DC65 端子ねじ主回路:M4ねじセルフアップ、補助回路:M3.5ねじセルフアップ 動作特性中速形 接続ねじ端子接続 定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)2.5 基準周囲温度(℃)40 付属装置標準負荷用補助スイッチ付 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 形名CP-F形 動作周囲温度(℃)-10〜60(保管周囲温度-40〜60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45〜85 耐電圧性能AC2000V、1分間 耐振動性能147m/s2(レール取付59m/s2) 耐衝撃性能490m/s2(レール取付294m/s2) 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08510582 CP31FM/20W 26599992 CP30FM-1P020WA 画像準備中 サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機 1個 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06883606
2016-05-02
用途:
汎用旋盤起動回路不具合
伊予マリンテック 様

汎用旋盤起動電源回路に同等品の1Aから2Aに変更取替え(トリップしていた為容量アップ)旧製品は、端子保護カバーが有るが、この商品は露出タイプの為切子進入は皆無でないので定期的に点検が必要である。

対象商品:
06883606
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06883642
2016-07-12
用途:
機材の保護
製造業

廃盤になった上に、後継品の到着も遅い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする