CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853
CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853
CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853
CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853
CP32FM/0.1 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 08510853

サーキットプロテクタ CP-F形

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08510853品番CP32FM/0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,440

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。

規格
電気用品型式認可
CEマーキング対応品
海外規格:UL1077、CSA C22.2 No.235、EN60934、IEC60934対応
特性
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.極数2定格電流(A)0.1質量(g)約160外形寸法(mm)35×65×67取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用定格電圧(V)AC240/DC120定格絶縁電圧(V)AC250/DC125端子ねじ主回路:M4ねじセルフアップ、補助回路:M3.5ねじセルフアップ動作特性中速形接続ねじ端子接続定格遮断容量(kA)(AC240V/DC120V)2.5基準周囲温度(℃)40付属装置補助・警報スイッチなし内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)形名CP-F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間耐振動性能147m/s2(レール取付59m/s2)耐衝撃性能490m/s2(レール取付294m/s2)保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06883606
2016-05-02
用途: 汎用旋盤起動回路不具合
伊予マリンテック

汎用旋盤起動電源回路に同等品の1Aから2Aに変更取替え(トリップしていた為容量アップ)旧製品は、端子保護カバーが有るが、この商品は露出タイプの為切子進入は皆無でないので定期的に点検が必要である。

対象商品 : 06883606
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06883642
2016-07-12
用途: 機材の保護
製造業

廃盤になった上に、後継品の到着も遅い

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする