※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WK4-80中間棚板2枚付 カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット 08514335 WK4-80中間棚板2枚付 カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット 08514335 WK4-80中間棚板2枚付 カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット 08514335 WK4-80中間棚板2枚付 カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット 08514335 WK4-80中間棚板2枚付 カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット 08514335

カーゴプレスタ床板スチールタイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 トラスコ品番467-7285 付属品中間棚(サイドフック固定式:耐荷重100kg) 注文コード08514335 品番WK4-80中間棚板2枚付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は外形寸法・トラスコ品番・付属品など28種類から選べます 他の種類を見る

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸800/740 奥行(mm)外寸/内寸600/545 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 質量(kg)43(中間棚重量除く) 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 使用キャスター自在車2個(2個はストッパー付) 付属品中間棚(サイドフック固定式:耐荷重100kg) トラスコ品番467-7285 ベージュ 材質(車輪)ゴム 規格標準L型 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×545×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02407212
2023-06-02
用途:
電気配線作業時

細長いダクト収容としての物を探しており、欲しかった理想通りの品で満足です。
前のバー操作も簡単で、タイヤも大きめで丈夫で滑りもいいです。
寸法も色々あるので、丁度良いサイズが見つかり良かったです。

対象商品:
06299571
2017-02-13
用途:
製品の保管
株式会社大麦倶楽部 様

棚板の区分で多品種の製品を保管でき重宝しています。

対象商品:
06299596
2017-01-06
用途:
商品の保管
株式会社大麦倶楽部 様

棚が3段までセットできて、区分管理に重宝しています

対象商品:
06299517
2013-10-18
用途:
収納
株式会社 One Flower 様

棚板にもう少し安定間が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする