札場産業
札場産業の 梱包機器
札場産業の PPバンドリール
コイルディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08514624
品番
550HS型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
モノタロウ
¥
25,980
¥
28,578
税込
仕様
紙巻内径200mm用
キャスター・キャリーハンドル付
工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)
使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き
質量(kg)
20
色
黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません