カーゴプレスタ用中間棚・スチール製

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 適合WKP-1060用 注文コード08516024 品番WKP-1060用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など14種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール製 耐荷重(kg)100 適合機種WKP-1060 質量(kg)5.7 寸法(縦×横)(mm)915×500 仕様サイドフック固定式 適合WKP-1060用
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08516051
2019-06-01
用途:
整理棚
菅野電気商会株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

重さがあるのが難点てすが、カーコ゛のデザインも良く重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする