曜日別特売
MDH-PC192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDH-PC192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517802
MDH-PC192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517802
MDH-PC192 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517802

デザインハンドルMDH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)192
寸法L1(mm)256
材質炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
内容量1個注文コード08517802品番MDH-PC192
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

寸法L1(mm)256寸法L2(mm)226寸法P(mm)192材質炭素繊維強化プラスチック(CFRP)高さ(mm)80.5質量(g)70種類ハンドルグリップ径(Φmm)32仕上塗装/クリアー取付け方法丸穴パイプ長(mm)177耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)2.5U字形種類組立形面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする