曜日別特売
MDH-PC350 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDH-PC350 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517818
MDH-PC350 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517818
MDH-PC350 デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 08517818

デザインハンドルMDH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法P(mm)350
寸法L1(mm)414
材質炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
内容量1個注文コード08517818品番MDH-PC350
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

寸法L1(mm)414寸法L2(mm)384寸法P(mm)350材質炭素繊維強化プラスチック(CFRP)高さ(mm)80.5質量(g)132種類ハンドルグリップ径(Φmm)32仕上塗装/クリアー取付け方法丸穴パイプ長(mm)335耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)2.5U字形種類組立形面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする