※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08517863
品番
MG-300T
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途
半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
半導体製造機器、特装車輌、大型扉、搬送機器など
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
70
寸法L(mm)
330
寸法P(mm)
300
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
199
寸法d(mm)
9
寸法h(mm)
50
材質
ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)
820
種類
ハンドル
規格
SEMI
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
六角穴付ボルトM8
寸法C
R9
耐荷重(N)
654
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形