※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-P120 ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業) 08517872 MH-P120 ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業) 08517872 MH-P120 ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業) 08517872

ハンドル MH-P170

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08517872 品番 MH-P120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。
手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

材質塩化ビニル樹脂(PVC) クリアー 高さ(mm)48.9 質量(g)34 種類ハンドル 規格SEMI 長さL(mm)120 グリップ径(Φmm)16.7 取付け方法丸穴 推奨ねじM5ねじ ピッチP(mm)100 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする