SN-200M ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 08517897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-200M ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 08517897
SN-200M ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 08517897
SN-200M ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 08517897

ステンレス鋼製アングルハンドル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)200付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)注文コード08517897品番SN-200M
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)高さ(mm)18質量(g)200種類ハンドル寸法L(mm)200グリップ径(Φmm)2.5仕上鏡面研磨取付穴数4ケ寸法P1(mm)168寸法P2(mm)112寸法P3(mm)56寸法P4(mm)56寸法P5(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367757
2021-04-07
用途: スライドレバーのストッパーに加工
農・林・水産業

機械部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、SUS-304は熱硬化性がありませんので、穴加工等は全く問題無くできました。もちろんケガキも出来ました。曲げ角度は92°ほどで 必要な角度ではなかったので万力でつかんでプラハンマーで叩いて85°位に変更しました。ハンドルとしての用途以外にも使えました。

対象商品 : 09367714
2017-04-13
用途: 補強部品の製作
サービス業

補強部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、硬化熱処理済みのようで、穴加工等は全くできませんでした。(ケガキはできたのですが。)曲げ角度も90°丁度ではないので万力でつかんでハンマーで叩いたくらいでは変更できせんでした。ハンドルとしての用途しかないようです。

対象商品 : 09367784
2014-06-23
用途: 建具の引手交換

問題なく使用しています
特別なものではないので特に感想はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする