HH-P118BL 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 08518256 HH-P118BL 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 08518256 HH-P118BL 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 08518256

埋込引手 HH-P130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08518256 品番HH-P118BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

付属品
固定具
十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)
十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
寸法B(mm)58 寸法B1(mm)47 寸法B2(mm)25.5 寸法B3(mm)48 寸法B4(mm)11 寸法H(mm)21.5 寸法L(mm)118 寸法L1(mm)93 寸法L2(mm)90 寸法L3(mm)95 寸法P(mm)104 寸法t(mm)4 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 用途半導体製造装置、液晶製造装置など ブラック 質量(g)43 適合板厚(mm)1〜11 寸法dM4 耐荷重N(kgf)312(31.8)
注意
付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1〜5 mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10 mm以上かかるねじをご用意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする