※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用](保護カバー付)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
後ヒンジ形/保護カバー付
注文コード
08518404
品番
OFL-1V-M3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
後ヒンジ形/保護カバー付
材質
アルミダイカスト
質量(g)
280(スイッチ部のみ)
形式
小型機器形
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯1m
材質(カバー)
ステンレス