LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込ハンドル 213-0703.03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08518423
品番
213-0705(2).51(3)
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付けできます。
寸法B1(mm)
57
寸法B2(mm)
40.3
寸法B3(mm)
3.65
寸法B4(mm)
3.35
寸法B5(mm)
10
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
18.7
寸法H3(mm)
2
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
94
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
42.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。