ステンレス鋼製つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08518432 品番 ZL-1909
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのフック ZL-2105もあります。
木扉にもガラス扉にも取付可能です。
剣先ピン付の木扉用つまみ ZL-1910もあります。

付属品
木扉厚16〜23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)
パッキン
高さT(mm)33 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)97 仕上(本体)Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする