※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1910 ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 08518448 ZL-1910 ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 08518448 ZL-1910 ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 08518448

ステンレス鋼製つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08518448 品番 ZL-1910
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのフック ZL-2105もあります。
剣先ピン付の木扉用つまみです。
同じデザインでガラス扉に取り付けできる、つまみ ZL-1909があります。

高さT(mm)27 材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 付属品ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼) 質量(g)85 仕上(本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする