フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08518587 品番OFL-AV-S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。
小形で軽量ですから取扱いが簡単です。
小形にもかかわらず大流量が得られます。
給油の必要はありません。
配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。

用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器 仕様前ヒンジ形 トラスコ品番396-6046 材質アルミダイカスト 接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手 質量(g)360 バルブ型式内蔵MS-01-PP 形式小型機器形 使用温度範囲(℃)5〜60 有効断面積(mm2)2.5 動作特性モメンタリー 動作力35N(3.6kgf) 圧力(kPa)0〜800 流量(NL/min)100
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする