※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS843-3-2 スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業) 08518615 MS843-3-2 スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業) 08518615

スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08518615 品番 MS843-3-2
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

寸法A(mm)123 寸法B(mm)96 寸法C(mm)95 寸法H(mm)13、14.5、16 材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 質量(g)270 種類ハンドル 適合板厚(mm)1.5〜3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
錠前付仕様は、錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする