※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
111日以内出荷
返品不可
111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08518657
品番
OFL-VG5-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
用途
事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
機器用ミニ形
スイッチ形状
内蔵V形(IP67)
動作力
10N(1.0kgf)
付属コード
リード線/0.75mm
2
3芯25cm
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。