平面ハンドル MS720型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき 仕様簡易ロックなし 注文コード08518658 品番MS720-2
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕上・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 仕様簡易ロックなし 質量(g)115 適合板厚(mm)1〜2 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08518633
2017-06-01
用途:
中学校体育館水銀燈ボックス 鍵取り替え
白石工業 様 (建設業・工事業)

壊れた鍵と同じだったので、スムーズに取り替え
できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする