LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 平面ハンドル
平面ハンドル MS728型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅
仕上
(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
注文コード
08518685
品番
MS728-1-H
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質
(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅
質量(g)
170
仕上
(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
仕様
簡易ロック付
適合板厚(mm)
1〜2
注意
カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。