平面ハンドル MS728型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体、ナット)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき 注文コード08518703 品番MS728-2-H
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

材質(本体、ナット)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)150 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき 仕様簡易ロックなし 適合板厚(mm)1〜2 最大適合板厚(mm)2 最小適合板厚(mm)1
注意
カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする