MS725-1GR スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業) 08518782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS725-1GR スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業) 08518782
MS725-1GR スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業) 08518782

スナップロック MC725型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ABS樹脂、(ばね)鋼グレー注文コード08518782品番MS725-1GR
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。
取り付けもワンタッチで簡単です。
本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。

寸法A(mm)12~15寸法C(mm)1.5(適合扉厚)材質(本体)ABS樹脂、(ばね)鋼グレー質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする