定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
付属コード0.75mm23芯25cm
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
仕様前ヒンジ形/機器用ミニ防滴形
材質ABS樹脂
色赤
質量(g)80
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式機器用ミニ形
保護構造IP67(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)DC30
定格電流(A)0.1
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
動作力10N(1kgf)
材質(カバー)-
内蔵スイッチマイクロスイッチV形(金クラッド接点)
最小負荷電流(mA)5/2/1
最小負荷電圧(V)DC6/12/24