ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08518895 品番HC-30R
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。
取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。

用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
注意
取付加工図の寸法は参考値です。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-21
用途:
猫の引戸たいさく
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

玄関の手前にある引戸を飼い猫が開けてしまうので、両方から施錠できるものを探してたどり着きました!
ホールソーで引戸に穴を開けて、カギ穴を細めのノミで穴開けし、反対の受けもノミで穴開けし木との闘いでした!
施錠後はどうしても開けられないので時々引戸の前で泣いている飼い猫ちゃんでした!

3人が参考にしています
対象商品:
08518895
2020-01-21
用途:
引き戸の鍵
農・林・水産業

子供の出入りをなくすために取り付けました。取付は案外簡単に取り付きましたが事前準備に時間がかかりました、引き戸の開けっ放しがなくなり妻も喜んでいます。ただ取付の説明書の図と文字が小さくて読みずらかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする