曜日別特売
OFL-2VG5-S5R フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08518903

フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台接点構成2c仕様前ヒンジ形注文コード08518903品番OFL-2VG5-S5R
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。

用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)動作特性モーメンタリー接点構成2c付属コード0.75mm26芯25cm仕様前ヒンジ形材質ABS樹脂質量(g)90タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式機器用ミニ形保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格電圧(V)DC30定格電流(A)0.1スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)動作力10N(1kgf)材質(カバー)-内蔵スイッチマイクロスイッチV形(金クラッド接点)最小負荷電流(mA)5/2/1最小負荷電圧(V)DC6/12/24
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする