※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
2c
仕様
前ヒンジ形
色
緑
注文コード
08518921
品番
OFL-2VG5-S5G
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
定格
0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2c
付属コード
0.75mm
2
6芯25cm
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
仕様
前ヒンジ形
材質
ABS樹脂
色
緑
質量(g)
90
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
機器用ミニ形
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)
DC30
定格電流(A)
0.1
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
動作力
10N(1kgf)
材質(カバー)
-
内蔵スイッチ
マイクロスイッチV形(金クラッド接点)
最小負荷電流(mA)
5/2/1
最小負荷電圧(V)
DC6/12/24
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。