オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
1c
仕様
前ヒンジ形/コード下出し形
色
黒
注文コード
08518955
品番
OFL-VG5-S53B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
接点構成・仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
定格
0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
付属コード
0.75mm
2
3芯25cm
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
仕様
前ヒンジ形/コード下出し形
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
80
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
機器用ミニ形
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
動作力
10N(1.0kgf)
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。