画像準備中

フットスイッチ S5形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1c 仕様前ヒンジ形/機器用ミニ防滴形/保護カバー付 - 注文コード08519007 品番OFL-VG5-S5CS
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は接点構成・仕様・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。

定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC) 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 付属コード0.75mm23芯25cm 用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 仕様前ヒンジ形/機器用ミニ防滴形/保護カバー付 材質ABS樹脂 - 質量(g)80(スイッチ部のみ)、約1310(保護カバー) タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 保護構造IP67(内蔵スイッチ) 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)0.1 スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点) 動作力10N(1kgf) 材質(カバー)ステンレス 内蔵スイッチマイクロスイッチV形(金クラッド接点) 最小負荷電流(mA)5/2/1 最小負荷電圧(V)DC6/12/24
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする