ダンパーキャッチ DC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519017 品番 DC-90
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。
右開き・左開きのどちらにも対応します。
DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×30
十字穴付トラスタッピンねじ4×16
十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)
トリガー位置決め治具
フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)
仕様- トラスコ品番486-0829 材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂 幅(mm)(扉)450以下 質量(kg)(扉)4以下 高さ(mm)(扉)600以下 質量(g)46 仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂 適合扉質量(kg)4 適合ガラス厚(mm)- 最大扉高さ(mm)600 最大扉幅(mm)450
注意
板金に取り付ける場合は、ねじをお客様でご用意ください
(推奨ねじ:十字穴付トラス小ねじM4)。

商品説明動画

LAMP ダンパーキャッチ DC型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする