※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

295-9002-00-00005 スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ工業) 08519078 295-9002-00-00005 スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ工業) 08519078 295-9002-00-00005 スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ工業) 08519078

スナップキャッチ 295-9002型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08519078 品番 295-9002-00-00005
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。
十分な強度でワンタッチ固定を実現。
製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。

幅W(mm)16 長さL(mm)61 吸着力(N)50 引張強度N(kgf)50(5.1) 材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)44 種類クリップ型 適合板厚(mm)(扉)0.8〜3 仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法面付タイプ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする