295-9001-52-10003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

295-9001-52-10003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519114
295-9001-52-10003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519114
295-9001-52-10003 スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 08519114

スナップキャッチ 295-9001型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸着力(N)30注文コード08519114品番295-9001-52-10003
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。
取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)

幅W(mm)16適合板厚(mm)(扉)固定側:0.7~1.2 取り外し側:0.8~3吸着力(N)30引張強度N(kgf)15(1.5)材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)36種類クリップ型仕上(フック部)光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする